Krpa za ročno brušenje 40x50M A-B01 C JJ A240 univerzalna uporaba

Št. art.: 20801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 20801
    EAN/GTIN 9003170208017
    Številka proizvajalca 20801
    L-število L50140 2120

    Opis

    Opis:

    S temi izjemno prilagodljivimi zvitki tkanine Basic lahko učinkovito obdelate širok nabor različnih materialov. Ne glede na to, ali gre za poravnavo, glajenje, lahka dela ali splošne površinske priprave - s temi valji na tkanini imamo pravo rešitev za vas. Zahvaljujoč porazdelitvi zrnja, so idealni tudi za suho brušenje.

    Lastnosti:

    • Oblika: Zvitek tkiva
    • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, les, neželezne kovine, kompoziti, Gelcoat, plastika / PVC
    • Linija izdelkov: BASIC
    • Specifikacija: A-B01 C JJ A240
    • dimenzija (D x v): 40 x 50 mm
    • Debelina: 40 mm
    • Izvrtina: 50 mm
    • Velikost zrnja: 240
    • Orodje za: Ročna naprava brušenje

    Prednosti:

    • Optimalna rešitev za suho mletje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na popolnoma prilagodljivi tkanini
    • Univerzalna uporaba

    Uporaba:

    • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
    • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico