Plastično kladivo iz aluminija 40 mm

Št. art.: 207A.40CB
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207A.40CB
EAN/GTIN 3148511473856
Številka proizvajalca 207A.40CB
L-število L60130 5914

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Plastično kladivo ″Light Series″ z aluminijastim sredinskim delom
  • Kombinacije z vgrajenimi nastavki so na voljo v majhnem številu. Vendar lahko sestavite svoje plastično kladivo tako, da izberete osrednji del in dva nastavka.

Lastnosti:

  • d [mm]: 40
  • Priključki: EC - EB
  • Opis: aluminij
  • Opis: aluminij
  • [kg]: 0,350

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico