Ročna abrazivna krpa 40x50M A-B01 C JJ A100 univerzalna uporaba

Št. art.: 20794
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 20794
EAN/GTIN 9003170207942
Številka proizvajalca 20794
L-število L50140 2503

Opis

Opis:

S temi izjemno prilagodljivimi zvitki tkanine Basic lahko učinkovito obdelate širok nabor različnih materialov. Ne glede na to, ali gre za poravnavo, glajenje, lahka dela ali splošne površinske priprave - s temi valji na tkanini imamo pravo rešitev za vas. Zahvaljujoč porazdelitvi zrnja, so idealni tudi za suho brušenje.

Lastnosti:

  • Oblika: Zvitek tkiva
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, les, neželezne kovine, kompoziti, Gelcoat, plastika / PVC
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A-B01 C JJ A100
  • dimenzija (D x v): 40 x 50 mm
  • Debelina: 40 mm
  • Izvrtina: 50 mm
  • Velikost zrnja: 100
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho mletje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na popolnoma prilagodljivi tkanini
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
  • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico