Vstavljanje modulov za Solarlok

Št. art.: 2078082
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2078082
EAN/GTIN 4010886878804
Številka proizvajalca 2078082
L-število L60160 6398

Opis

Opis:

Primerno za Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm²

Lastnosti:

  • Prečni prerez žice [mm²]: 2,5-4-6
  • Vrsta priključka: Tyco Solarlok®
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico