VHM parabolni rezkar, topa konična oblika α/2 = 81° PPC 12/100 mm

Št. art.: 207553 12/100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 5
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja PPC
Dolžina rezil Lc 1,7 mm
Delovni radij R2 100 mm
Radij rezila R1 4 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC 0,035 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 60 HRC 0,04 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207553 12/100
EAN/GTIN 4062406286866

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
200
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
150
Jeklo < 65 HRC
H
110
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept prevlek za obdelavo kaljenih materialov.
Visokozmogljivo orodje za izredno učinkovito obdelavo na prosto oblikovanih ploskvah. Odlične kakovosti obdelane površine v najkrajšem času obdelave. Za uporabo na sodobnih 5-osnih CAD/CAM podprtih rezkalnih strojih.

Priporočilo:

Za povečano mero za gladilne operacije priporočamo 0,05 do 0,2 mm.

Opomba:

R2 predstavlja delovni radij orodja.
Naknadno brušenje ni mogoče!
Za obdelavo osnovnih površin in izogibanje motečim konturam.
Naslednik za art. 207559.