VHM parabolni rezkar, topa konična oblika α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Št. art.: 207545 8/180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/R2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja PPC
Dolžina rezil Lc 1,9 mm
Delovni radij R2 180 mm
Radij rezila R1 1,5 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,055 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,065 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207545 8/180
EAN/GTIN 4045197989116
Številka proizvajalca 207545 8/180

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
330
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
230
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo orodje za izredno učinkovito obdelavo na prosto oblikovanih ploskvah. Odlične kakovosti obdelane površine v najkrajšem času obdelave. Za uporabo na sodobnih 5-osnih CAD/CAM podprtih rezkalnih strojih.

Priporočilo:

Za povečano mero za gladilne operacije priporočamo 0,05 do 0,2 mm.

Opomba:

R2 predstavlja delovni radij orodja.
Naknadno brušenje ni mogoče!
Za obdelavo osnovnih površin in izogibanje motečim konturam.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico