{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | PPC | |
Dolžina rezil Lc | 12,5 mm | |
Delovni radij R2 | 1.000 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207534 16/1000 | |
EAN/GTIN | 4045197922694 | |
Številka proizvajalca | 207534 16/1000 |