VHM parabolni rezkar, tangencialna oblika PPC, DLC, ⌀ f8 DC/R2: 6/100mm

Št. art.: 207517 6/100
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/R2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja PPC
Dolžina rezil Lc 20,8 mm
Delovni radij R2 100 mm
Radij rezila R1 1 mm
Celotna dolžina L 62 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207517 6/100
EAN/GTIN 4045197989017
Številka proizvajalca 207517 6/100
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
330
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
230
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo orodje za izredno učinkovito obdelavo na prosto oblikovanih ploskvah. Odlične kakovosti obdelane površine v najkrajšem času obdelave. Za uporabo na sodobnih 5-osnih CAD/CAM podprtih rezkalnih strojih.
Geometrija čelnega rezalnega roba je izvedena tako, da so odrezki, zlasti pri uporabi čelnega radija, optimalno oblikovani in se optimalno odvajajo. Število rezalnih robov se za ta namen zmanjša na število efektivnih čelnih rezalnih robov.

Priporočilo:

Za povečano mero za gladilne operacije priporočamo 0,05 do 0,2 mm.

Opomba:

R2 predstavlja delovni radij orodja.
Naknadno brušenje ni mogoče!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico