{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Radij R | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,016 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v titan > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207480 4/6 | |
EAN/GTIN | 4045197326782 | |
Številka proizvajalca | 207480 4/6 |