VHM radiusni rezkar MTC 12 mm

Št. art.: 207460 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207460 12
EAN/GTIN 4045197128812
Številka proizvajalca 207460 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
225
Jeklo < 750 N/mm
P
210
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
145
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Radiusni rezkarji s korigirano obliko rezil, brez popačenja profila. Z dvojno brušenimi prostimi ploskvami.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA! Priporočljivi naslednik je art. 207492.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico