{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,02 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Radij R | 6 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC | 0,08 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 70 HRC | 0,08 mm | |
Barvni prstan | rdeča |
Številka izdelka | 207343 12 | |
Številka proizvajalca | 207343 12 |