GARANT Diabolo VHM-radiusni rezkar HPC 0,7 mm

Št. art.: 207342 0,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Diabolo
    ⌀ rezila DC 0,7 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 2
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,2 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 2 mm
    Radij R 0,35 mm
    Celotna dolžina L 38 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
    Barvni prstan rdeča
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 207342 0,7
    EAN/GTIN 4045197599599
    Številka proizvajalca 207342 0,7

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 50 HRC
    H
    190
    Jeklo < 55 HRC
    H
    170
    Jeklo < 60 HRC
    H
    150
    Jeklo < 65 HRC
    H
    110
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Diabolo:
    Specialna geometrija, novo razvita prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo.
    Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico