Opis:
PREMIUM keramični brusilni zatiči so pogosto edini način za doseganje visokokakovostnih površinskih rezultatov na težko dostopnih območjih. Zatiči zagotavljajo najvišjo možno življenjsko dobo za posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov. Z optimalno uskladitvijo zmogljivosti odrezka in rezultatov površine, ki jih je treba doseči, lahko najboljše rezultate dosežemo na širokem razponu jeklenih kakovosti.
Lastnosti:
- Oblika: 52-ZY brusni čep CILINDRIČNI
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 3A 60 P5 V38 88
- dimenzija (D x D – s x L): 10 x 13–6 x 40 mm
- Premer: 10 mm
- Debelina: 13 mm
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 35 m/s.
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zagotavlja optimalno koordinacijo vpenjalne zmogljivosti in površinskega rezultata, ki ga je treba doseči
- Še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Zahvaljujoč keramični vezi s finim korundom Rosa je idealen za nelegirana jekla
Uporaba:
- Za zahtevna dela na različnih jeklenih kvalitetah, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov
Priporočilo:
- Velikost zrn 24 – 46 za grobo mletje
- Velikost zrn 60 – 90 za fino mletje
- Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
- O: Za visoko agresivnost
- P: Splošno uporabno
- Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.