VHM krogelni rezkar 260° 3 mm

Št. art.: 207176 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil lc 2,6 mm
Radij R 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 15 mm
⌀ sprostitve D1 2,1 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,01 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207176 3
EAN/GTIN 4045197858337
Številka proizvajalca 207176 3

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
575
Jeklo < 750 N/mm
P
390
Jeklo < 900 N/mm
P
390
Jeklo < 1100 N/mm
P
280
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Natančna radiusna oblika brez popačenja profila.
Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.
Toleranca: kontura radija = ±0,01 mm.
Z obdajnim kotom 260°.
Velikost nazivnega ⌀: Dc = 0/–0,01 mm.

Opomba:

Prosto brušenje, enakomerno.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico