VHM radiusni rezkar, neprevlečeni, ⌀ f8 DC: 16mm

Št. art.: 207026 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HA
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 20 mm
Radij R 8 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 44 mm
⌀ sprostitve D1 15 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,15 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207026 16
EAN/GTIN 4045197596604
Številka proizvajalca 207026 16

Tabela aplikacije

Al
N
230
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
140
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Mere podobne DIN 6527.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico