{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,5 | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206364 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197991836 | |
Številka proizvajalca | 206364 6/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-torusni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/0,5mm
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
40,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | 19 mm | 18 mm | 19 mm | 19 mm |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | ZOX | DLC | DLC |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |