{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206348 10/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859839 | |
Številka proizvajalca | 206348 10/3,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Torusni rezkar HOLEX Pro INOX VHM HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
85,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
81,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 | 32 | 32 | 38 | 68 | 32 |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju ;Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3 × D pri robljenju ;Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3 × D pri robljenju ;Rezanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju ;0,1 × D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju ;0,05×D pri kopirnem rezkanju ;0,3×D pri robljenju |
Rezalni material | VHM | v celoti iz karbidne trdine | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | h10 | f8 | e8 | e8 |
Radij rezila R1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |