Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 2/0,2 mm

Št. art.: 206335 2/0,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Steel
    ⌀ rezila DC 2 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 2,5 mm
    Radij rezila R1 0,2 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 25 mm
    minimalni ⌀ sprostitve držala D5 1,8 mm
    maksimalni ⌀ sprostitve držala D6 1,95 mm
    Celotna dolžina L 75 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,008 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,01 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 206335 2/0,2
    EAN/GTIN 4062406275754
    Številka proizvajalca 206335 2/0,2

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    75
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko. Za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja v različnih materialih.
    Dvojno brušene stranske proste ploskve.
    Toleranca: Radij rezila R1
    Velikost radija 0,1–1 mm: R1 = ±0,003 mm.
    Velikost radija > 1,0 mm: R1 = ±0,005 mm.

    Uporaba:

    Specialno za visoke hitrosti obdelave pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje. Odlični rezultati pri suhem rezkanju.

    Opomba:

    Naslednik za art. 206300.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico