VHM torusni rezkar HPC 3/0,3 mm

Št. art.: 206323 3/0,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,02
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,02
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 3 mm
Radij rezila R1 0,3 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 14 mm
⌀ sprostitve D1 2,9 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC 0,019 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 70 HRC 0,019 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206323 3/0,3
EAN/GTIN 4045197640833
Številka proizvajalca 206323 3/0,3

Tabela aplikacije

Jeklo < 60 HRC
H
150
Jeklo < 65 HRC
H
110
Jeklo < 67 HRC
H
90
Jeklo < 70 HRC
H
80
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo 70:
specialni substrat v celoti iz karbidne trdine z izredno visoko odpornostjo proti lomu
in sočasno odlično odpornostjo proti obrabi za optimalno procesno varnost.
Novo razvita nanokristalna visokotehnološka prevleka za trdo rezkanje do 70 HRC. Izredno primerno za trajno uporabo pri izdelavi orodij in kalupov.
Vel. 2−5: Usedalni kot α = 15°.
Tolerance:
  • Radij rezila: R1 = ±0,01 mm.

Uporaba:

Zaradi specialne geometrije za obdelavo v trdo izjemno primerni za kaljene materiale od 60 HRC do 70 HRC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico