VHM torusni rezkar 16/2,0 mm

Št. art.: 206300 16/2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 92 mm
⌀ sprostitve D1 15 mm
Celotna dolžina L 150 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,055 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,062 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206300 16/2,0
EAN/GTIN 4045197124456

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvojno brušene stranske proste ploskve.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.

Uporaba:

Specialno za visoke hitrosti obdelave pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje. Odlični rezultati pri suhem rezkanju.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 206335.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico