{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Radij rezila R1 | 0,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 14 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,7 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,007 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206280 3/0,3 | |
EAN/GTIN | 4045197123893 | |
Številka proizvajalca | 206280 3/0,3 |