{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | AlTiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 20 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Mera ap maks vrstično | 0,17 mm | |
Radij za programiranje | 0,187 mm | |
Radij rezila R1 | 0,11 mm | |
Čelni radij R3 | 2,4 mm | |
Dolžina rezil Lc | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 4 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 1,95 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,071 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Čelni torusni rezkar |
Številka izdelka | 206269 2 | |
EAN/GTIN | 4067263132646 | |
Številka proizvajalca | 206269 2 |