VHM torusni rezkar HPC 6/0,5 mm

Št. art.: 206265 6/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka ZOX
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 10 mm
Radij rezila R1 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
⌀ sprostitve D1 5,7 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,035 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,035 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206265 6/0,5
EAN/GTIN 4045197539168
Številka proizvajalca 206265 6/0,5

Tabela aplikacije

Al
N
250
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z močnim jedrom, specialnimi utori za odrezke in velikimi poliranimi utori za odrezke.
Nova generacija visoko učinkovitih rezkarjev v področju HPC-odrezovanja.

Uporaba:

Specialno za visoke hitrosti obdelave pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico