{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,12 × D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 49 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 60 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Oblika držala | HA | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,08 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206210 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197811936 | |
Številka proizvajalca | 206210 12/3,0 |