{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,12 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,13 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206190 20/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197853073 | |
Številka proizvajalca | 206190 20/3,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM torusni rezkar, neprevlečeni, ⌀ h6 DC / R1: 20/3,0mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | e8 | h6 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Radij rezila R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |