{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 2,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,005 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 2,5 mm | |
Radij rezila R1 | 0,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206158 2,5X12 | |
EAN/GTIN | 4062406187897 | |
Številka proizvajalca | 206158 2,5X12 |