GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar R1 0,2 2X6 mm

Št. art.: 206157 2X6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,005
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Diabolo
    ⌀ rezila DC 2 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,005
    Število zob Z 2
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
    Držalo DIN 6535 HA s h5
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 2 mm
    Radij rezila R1 0,2 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 6 mm
    ⌀ sprostitve D1 1,91 mm
    Celotna dolžina L 50 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,03 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,03 mm
    Korekcijski faktor ap kor 1
    Barvni prstan rdeča
    Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 206157 2X6
    EAN/GTIN 4045197934758
    Številka proizvajalca 206157 2X6

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 750 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 50 HRC
    H
    120
    Jeklo < 55 HRC
    H
    100
    Jeklo < 60 HRC
    H
    72
    Jeklo < 65 HRC
    H
    55
    Jeklo < 67 HRC
    H
    50
    Jeklo < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Diabolo:
    specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo v področju visokoučinkovite obdelave.
    Primerno tudi za obdelavo elektrolitskega bakra.
    Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje za zelo natančno obdelavo v trdo.
    Usedalni kot α = 16°.
    Tolerance:
    • Radij rezila: R1 = ±0,0025 mm.
    • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Opomba:

    Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
    Vrednosti za:
    robljenje: ap = 0,1 × D × ap kor
    kopiranje: ap = 0,05 × D × ap kor
    Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!npr.: vf = 18000 [vrt./min] × fz [mm/Z] × z

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico