Kovinsko kladivo DIN ročaj iz hikorja 23 mm

Št. art.: 205H.30
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205H.30
EAN/GTIN 3148517523418
Številka proizvajalca 205H.30
L-število L60130 1946

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

Lastnosti:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • Gred: 210.MHB13
  • [kg]: 0,380

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico