Kovinsko kladivo DIN ročaj iz hikorja 36 mm

Št. art.: 205H.100
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205H.100
EAN/GTIN 3148517523760
Številka proizvajalca 205H.100
L-število L60130 1939

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

Lastnosti:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • Gred: 210.MHB16
  • [kg]: 1.140

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico