Kovinsko kladivo DIN grafitni ročaj 33 mm

Št. art.: 205C.80
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205C.80
EAN/GTIN 3148517863316
Številka proizvajalca 205C.80
L-število L60130 5520

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ergonomski varnostni ročaj z grafitnim jedrom

Lastnosti:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • [kg]: 0,960

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico