Kovinsko kladivo z grafitnim ročajem SLS 200 g

Št. art.: 205C.20SLS
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205C.20SLS
EAN/GTIN 3662424029530
Številka proizvajalca 205C.20SLS
L-število L60130 9047

Opis

Opis:

  • Odličen s sistemom SLS podjetja FACOM® za preprečevanje nenamernega padca
  • Specifično zavarovanje s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini
  • Ergonomski varnostni ročaj z grafitnim jedrom

Lastnosti:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,275

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico