{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 65 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v titan > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205711 25 | |
EAN/GTIN | 4045197541963 | |
Številka proizvajalca | 205711 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
510,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
630,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
462,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | rožnata | brez | brez | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |