VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Št. art.: 205704 16
Popust
128,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 5
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,8 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205704 16
EAN/GTIN 4062406262419
Številka proizvajalca 205704 16

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
135
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere, podobne DIN 6527. Optimizirani specialni rebrasti profil za grobo rezkanje. Zelo visoka zmogljivost odrezovanja.

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 16mm

VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
128,00 €
77,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
195,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.312 kosov na zalogi
90,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan zelena zelena zelena zelena zelena zelena zelena
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Kot spirale 45 stopinj 38 stopinj 38 stopinj 45 stopinj 38 stopinj 38 stopinj 42 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ d11 f8 f8 d11 0 / −0,03 f8 d11
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm 0,08 mm 0,08 mm 0,08 mm 0,08 mm 0,08 mm 0,1 mm
⌀ držala Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico