VHM groborezni rezkar HPC 16 mm

Št. art.: 205492 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
628 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 16 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Profil rezkanja HR
    Toleranca nazivnega ⌀ d11
    Število zob Z 4
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 32 mm
    Celotna dolžina L 92 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 205492 16
    EAN/GTIN 4045197546128
    Številka proizvajalca 205492 16

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    270
    Al > 10% Si
    N
    190
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    95
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Mere izvedbe podobne DIN 6527.
    Za visoke podajalne hitrosti, zelo visoka zmogljivost odrezovanja.
    Brez dinamičnega koraka spirale.
    Velikost 16M MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu.

    Opomba:

    NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
    Priporočljivi naslednik je art. 205706.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico