Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO 30 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2052A
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
    Številka izdelka 2052A
    EAN/GTIN 4946368842332
    Številka proizvajalca 2052A
    L-število L40010 14099

    Opis

    Opis:

    To je standardni metrični merilnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zaklepni vijak in dvižni vzvod (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Za montažo ni potrebno nobeno orodje. Zasnova brez lukenj in varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 30 mm
    Diplomiranje: 0,01
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico