Merilnik z merilnikom, končni pokrovček z ušescem, različica ISO IP64, 20 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2050A-60
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
Številka izdelka 2050A-60
EAN/GTIN 4946368842318
Številka proizvajalca 2050A-60

Opis

Opis:

To je standardni metrični merilnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zaklepni vijak in dvižni vzvod (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Za montažo ni potrebno nobeno orodje. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 20 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico