Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO z draguljskim ležajem, zaščiteno pred udarci, 20 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2050A-19
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
Številka izdelka 2050A-19
EAN/GTIN 4946368842295
Številka proizvajalca 2050A-19
L-število L40010 14026

Opis

Opis:

To je standardni metrični merilnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zaklepni vijak in dvižni vzvod (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Za montažo ni potrebno nobeno orodje. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 20 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico