Šestkotni izvijači z ročajem

Št. art.: 205.1,5-70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205.1,5-70
EAN/GTIN 7610733002412
Številka proizvajalca PB 205.1,5-70
L-število L60060 1068

Opis

Opis:

  • Klasični izvijač
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • tanek ročaj, varčen s prostorom in univerzalno uporaben
  • vrhunska materializacija, odporen na udarce, olje in bencin
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko označen s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 70 mm
  • Izvijač polne dolžine: 145 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 1,5 mm
  • Za kovinske vijake M: 1.6-2 mm
  • Za vijake z vijakom M: 3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico