Merilo s številčnico, ploski končni pokrovček, izvedba ISO Funkcija držanja najvišje vrednosti, 10 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2046AB-80
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
Številka izdelka 2046AB-80
EAN/GTIN 4946368842592
Številka proizvajalca 2046AB-80
L-število L40010 14079

Opis

Opis:

Številčni kazalniki za posebne aplikacije imajo naslednje prednosti: Pri modelu z nastavljivim kazalcem lahko položaj kazalca nastavite neodvisno od položaja merilnega vijaka z zgornjim gumbom. Pri modelu s funkcijo zadrževanja največje vrednosti mehanizem zadrži kazalec in merilni vijak na mestu največje vdolbine in prikaže največjo vrednost.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 10 mm
Stopnjevanje: 0,01 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico