Merilo s številčnico, ploski pokrovček, izvedba ISO IP64, 10 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2046AB-60
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
    Številka izdelka 2046AB-60
    EAN/GTIN 4946368842493
    Številka proizvajalca 2046AB-60
    L-število L40010 14401

    Opis

    Opis:

    Standardni model, merilno območje 10 mm, gradacija 0,01 mm. To je standardni merilnik s številčnico, ki vam ponuja naslednje prednosti: Blokirni vijak in vzvod za pomik (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Zlahka jih namestite in odstranite brez orodja. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 10 mm
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico