Žleb za ploščice iz keramike 90x40x205 mm 1C24L5V15

Št. art.: 20450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 20450
    EAN/GTIN 9003170204507
    Številka proizvajalca 20450
    L-število L70110 7

    Opis

    Opis:

    S tem drsnikom za ploščice v obliki 90 RH lahko brez težav obdelate in zgladite estrihe, beton in ometne materiale. Še posebej pri glajenju okno in vratnih podstavkov pred barvanjem dosežete ravne površine. Tudi težko dostopna delovna mesta je mogoče upravljati brez veliko truda. Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča enostavno uporabo.

    Lastnosti:

    • Oblika: 90 DESNO DRSNO STIKALO Z ROČAJEM
    • Velikost zrnja: 24
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: 1C 24 L5 V15 1
    • dimenzija (Š x C x G): 90 x 40 x 205 mm
    • Premer: 90 mm
    • Debelina: 40 mm
    • Izvrtina: 205 mm
    • Ustreznost materiala: Keramične ploščice

    Prednosti:

    • Univerzalna uporaba
    • Najboljši rezultati
    • Ergonomski ročaj

    Uporaba:

    • Za glajenje estrihov, betonskih in ometnih spojin

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico