Merilnik z merilnikom, končni pokrovček z ušescem, različica ISO IP64, 5 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2044A-60
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
Številka izdelka 2044A-60
EAN/GTIN 4946368842462
Številka proizvajalca 2044A-60
L-število L40010 14241

Opis

Opis:

Standardni model, merilno območje 5 mm, gradacija 0,01 mm. To je standardni merilnik s številčnico, ki vam ponuja naslednje prednosti: Blokirni vijak in vzvod za pomik (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Zlahka jih namestite in odstranite brez orodja. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 5 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico