Finorezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 8 mm

Št. art.: 204019 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 7

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Steel
    ⌀ rezila DC 8 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 7
    Kot spirale 45 stopinj
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 40 mm
    Celotna dolžina L 81 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    Kot posnetja roba 90 stopinj
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,043 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 204019 8
    EAN/GTIN 4045197954213
    Številka proizvajalca 204019 8

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    200
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za fino obdelavo.
    Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
    Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.
    Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.
    Posebej dolga rezila za učinkovito glajenje.

    Opomba:

    Naknadno brušenje je mogoče od ⌀ DC = 6 mm.
    ae maks = 0,05 × D

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico