{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 7 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 100 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 204018 20 | |
EAN/GTIN | 4045197886910 | |
Številka proizvajalca | 204018 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Finorezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
511,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
720,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
511,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
531,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
509,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | brez | zelena | rumena | rumena |
Celotna dolžina L | 160 mm | 160 mm | 140 mm | 160 mm | 175 mm | 175 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |