{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 7 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 42 mm | |
Celotna dolžina L | 99 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 204015 14 | |
EAN/GTIN | 4045197954534 | |
Številka proizvajalca | 204015 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Finorezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|||
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | 0.05×D for side milling | 0.1×D for side milling |
Barvni prstan | zelena | green | without |
Dolžina rezil Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 degrees | 45 degrees |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0.098 mm | 0.085 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | End / face mill | End / face mill |