{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 7 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 204014 5 | |
EAN/GTIN | 4045197886682 | |
Številka proizvajalca | 204014 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Finorezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
66,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
37,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
⌀ rezila DC | 5 mm | 5 mm |
Rezalni material | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | 0/−0,03 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,028 mm | 0,032 mm |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | 0,05 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |