Izvedba:
vgrajen
Opis:
Voziček za pnevmatike, varjen iz jeklenih cevi, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, trajna površinska zaščita. Kolesa s pnevmatikami. Pesta z valjčnimi ležaji. Kupe pnevmatik je mogoče pobrati ali odložiti neposredno z raztegovalniki, ki se upravljajo z ročaji. Z zagonskimi valji je mogoče nemoteno pobirati in odlagati kupe koles ali pnevmatik. Raztegovalniki se kotalijo vzdolž kupa. To pomeni, da upravljavec potrebuje bistveno manj truda. Primerno tudi za večje pnevmatike, kot so SUV-ji z Ø od 450 do 860 mm. Možno je do 8 pnevmatik ali koles.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Širina rezila (mm): 500-945
Globina vedra (mm): 660
Skupna širina (mm): 730
Skupna globina (mm): 1142
Skupna višina (mm): 1510
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85
Opomba: za pnevmatike premera 450-860 mm