{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,8 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203440 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119483 | |
Številka proizvajalca | 203440 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar DIN 6535 HA 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Število zob Z | 6 | 7 | 6 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |