Voziček za pnevmatike

Št. art.: 2034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2034
EAN/GTIN 4017976420349
Številka proizvajalca 2034
L-število L90070 359

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Voziček za pnevmatike, varjen iz jeklenih cevi, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, trajno površinsko zaščiten. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami. Pesta z valjčnimi ležaji. Kupe pnevmatik je mogoče dvigniti ali položiti neposredno s pomočjo raztegljivih nosilcev, ki jih je mogoče upravljati z ročaji. Primerno tudi za večje avtomobile, kot so SUV s pnevmatikami Ø od 450 do 860 mm. Možno je do 8 pnevmatik ali koles.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina rezila (mm): 500-945
Globina vedra (mm): 660
Skupna širina (mm): 730
Skupna globina (mm): 1085
Skupna višina (mm): 1510
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60
Opomba: za pnevmatike premera 450-860 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico