{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 8 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 54 mm | |
Celotna dolžina L | 114 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,05 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203320 18 | |
EAN/GTIN | 4045197119209 | |
Številka proizvajalca | 203320 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | rdeča | rdeča | rdeča | rdeča |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tip | H | H | H | H |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |
⌀ držala Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |